Startseite

AVE - AVE445AB-LI LETTORE INTERNO AVEBUS TEKLA - 445AB-LI

KopierenKopieren
AVE - AVE445AB-LI LETTORE INTERNO AVEBUS TEKLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379504299

Artikelnummer

AVE445AB-LI

Herstellernummer

445AB-LI

Hersteller

AVE

Ausführung:

sonstige

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

Unterputz

Andere Bussysteme:

sonstige

Farbe:

schwarz

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP41

Mit Busankopplung:

ja

Leistungsaufnahme:

2.4 W

Il lettore interno AVEBUS modello TEKLA permette il controllo della presenza. verificando la tessera MIFARE inserita. Il lettore occupa tre moduli del sistema 44. Sono disponibili due uscite e due ingressi programmabili.