AVE - AVE445AB-IR INTERFACCIA TELECOMANDI IR TEKLA 1M - 445AB-IR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montage in Einbaudose - nein
Basiselement - ja
Tast-/Tipp-Bedienung - nein
Beleuchtet - ja
Zwischenstecker - nein
Packung
1 ST
EAN
8008379108787
Artikelnummer
AVE445AB-IR
Herstellernummer
445AB-IR
Hersteller
AVE
Montage in Einbaudose:
nein
Basiselement:
ja
Tast-/Tipp-Bedienung:
nein
Beleuchtet:
ja
Zwischenstecker:
nein
Pulskontakt:
nein
Jalousieschaltung:
nein
Dispositivo interfaccia per telecomandi a infrarossi utilizzabile con telecomando dedicato cod. IR-REMOTE o in alternativa con protocollo RC5. Il dispositivo permette richiamare la maggior parte delle funzioni domotiche mediante la pressione di un pulsante


