AVE - AVE445096M PRESA TV/SAT DIRE.IEC MASC.TEKLA 1M - 445096M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Enddose
Montageart - Modulträger
Anzahl der Auslässe - 1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Geeignet für Kabelmodem - nein
Packung
1 ST
EAN
8008379107131
Artikelnummer
AVE445096M
Herstellernummer
445096M
Hersteller
AVE
Ausführung:
Enddose
Montageart:
Modulträger
Anzahl der Auslässe:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Abdeckung:
sonstige
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
grau
Fernspeisetauglich:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Schutzart (IP):
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige
Gerätehöhe:
45 mm
DAB+:
nein
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz
Radio-Frequenzband:
5...2400 MHz
SAT-Frequenzband:
5...2400 MHz
Abschirmeffizienzklasse:
sonstige


