Startseite

AVE - AVE445085SW TERMOSTATO DISPLAY 230V TEKLA 2M - 445085SW

KopierenKopieren
AVE - AVE445085SW TERMOSTATO DISPLAY 230V TEKLA 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379107155

Artikelnummer

AVE445085SW

Herstellernummer

445085SW

Hersteller

AVE

Termostato elettronico estate/inverno a display retroilluminato per controllotemperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) - uscita con contatto inscambio NA+NC 2A 230V~ - range regolazione temperatura da 0 °C a 35 °C - tastidi comando retroilluminati - ingresso per attivazione a distanza e ingresso perforzatura a temperatura ridotta - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli Tekla.