Startseite

AVE - AVE445033RS PRESA RASOI 230V 20VA TEKLA 3M - 445033RS

KopierenKopieren
AVE - AVE445033RS PRESA RASOI 230V 20VA TEKLA 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Montageart - Modulträger

  • Farbe - grau

  • Nennspannung niedriger Wert - 230 V

  • Nennspannung hoher Wert - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379107834

Artikelnummer

AVE445033RS

Herstellernummer

445033RS

Hersteller

AVE

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Montageart:

Modulträger

Farbe:

grau

Nennspannung niedriger Wert:

230 V

Nennspannung hoher Wert:

230 V

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Klappdeckel:

nein

Spannung umschaltbar:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Gerätebreite:

75 mm

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Gerätehöhe:

45 mm

Mit Einbaudose:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Transparent:

nein

Deviatore a levetta 1P 10AX illuminabile - levetta in ottone - fornito con n. 1 ghiera in ottone - 1 modulo