Startseite

AVE - AVE445013 TAPPO COPRIFORO TEKLA 1M - 445013

KopierenKopieren
AVE - AVE445013 TAPPO COPRIFORO TEKLA 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379305902

Artikelnummer

AVE445013

Herstellernummer

445013

Hersteller

AVE

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Tappo copriforo, serie TEKLA, con pretranciatura posteriore centrale per agevolare eventuali fori - 1 modulo