AVE - AVE444KNXT2OT COMANDO BUS A 2CH - LEVETTA OTTONE - 444KNXT2OT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte - 2
Mit Display - nein
Packung
1 ST
EAN
8008379153763
Artikelnummer
AVE444KNXT2OT
Herstellernummer
444KNXT2OT
Hersteller
AVE
Bussystem KNX:
ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Mit Display:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Status-LED:
ja
IR-Sensor:
nein
Manuelle Sollwertverstellung:
nein
Präsenztaster:
ja
Mit Temperaturregler:
nein
Mit integriertem DCF77-Empfänger:
nein
Mit Zeitschaltuhr:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Kupfer
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Messing
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Mit Busankopplung:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm