AVE - AVE443TRESP TASTO SCRITTA RESET ILLU. ALLU.1M - 443TRESP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Taste
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - grau
RAL-Nummer (ähnlich) - 9007
Abtastbares Symbol/barrierefrei - ja
Packung
14 ST
EAN
8008379083848
Artikelnummer
AVE443TRESP
Herstellernummer
443TRESP
Hersteller
AVE
Ausführung:
einteilige Taste
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
9007
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
ja
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Breite:
22.5 mm
Höhe:
45 mm


