Startseite

AVE - AVE443TLP/2 TASTO SIMBOLO LAMPADA ILLU. ALLU.2M - 443TLP/2

KopierenKopieren
AVE - AVE443TLP/2 TASTO SIMBOLO LAMPADA ILLU. ALLU.2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Licht"

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9007

Packung

  • 2 ST

EAN

8008379098019

Artikelnummer

AVE443TLP/2

Herstellernummer

443TLP/2

Hersteller

AVE

Ausführung:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Licht"

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

ja

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Breite:

45 mm

Höhe:

45 mm

Tasto intercambiabile con simbolo LAMPADA illuminabile - 2 moduli