Startseite

AVE - AVE443T TASTO GENERICO PER COMANDI ALLU 1M

KopierenKopieren
AVE - AVE443T TASTO GENERICO PER COMANDI ALLU 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9007

Packung

  • 14 ST

EAN

8008379082315

Artikelnummer

AVE443T

Herstellernummer

443T

Hersteller

AVE

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

ja

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Breite:

22.5 mm

Höhe:

45 mm

Tasto intercambiabile generico illuminabile - 1 modulo