AVE - AVE443CRT3 CRONOTERMOSTATO ELETT.230V ALLU.3M - 443CRT3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss - drei-/vieradrig
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Mit Empfänger - nein
Farbe - Silber
Geeignet für Kühlen - ja
Packung
1 ST
EAN
8008379161331
Artikelnummer
AVE443CRT3
Herstellernummer
443CRT3
Hersteller
AVE
Anschluss:
drei-/vieradrig
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Mit Empfänger:
nein
Farbe:
Silber
Geeignet für Kühlen:
ja
Sensor extern:
nein
Uhrentyp:
Wochenuhr
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Mit Display:
ja
Mit thermischer Rückführung:
nein
Regelcharakteristik:
sonstige
Differenz verstellbar:
ja
Klasse des Temperaturreglers:
II
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
sonstige
Geeignet für Heizen:
ja
Breite:
67.5 mm
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:
nein
Optimierung:
ja
Bedienung:
Taste
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
nein
Temperatur ablesbar:
ja
Überstundenschalter:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
45 mm
Ausführung Uhr:
digital
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
RAL-Nummer:
9007
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


