AVE - AVE443CRT CRONOTERMOSTATO ELETT. 230V ALLU.2M - 443CRT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8008379082537
Artikelnummer
AVE443CRT
Herstellernummer
443CRT
Hersteller
AVE
Cronotermostato elettronico a display retroilluminato per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) -programmazione giornaliera/settimanale - estraibile - uscita con contatto in scambio NA+NC 3A 230V~ - range regolazione temperatura da 0 °C a 35 °C - impostazione programmi su tre temperature (0 °C - 35 °C) - correzione temperatura misurata con off-set +/-5 °C - programmazione a passi di 30 minuti - funzione antigrippaggio pompa - tasti di comando retroilluminati - ingresso per attivazione a distanza - passaggio automatico all ora legale/solare - menu'con guida testuale multilingue - alimentazione 120~/230V~ 50-60 Hz - 2 moduli