AVE - AVE443ABR1-M ATTUATORE LUCE 1CH ALLUM. 1M - 443ABR1-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - Einbauinstallation
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1
Andere Bussysteme - sonstige
Bemessungsstrom - 10 A
Packung
1 ST
EAN
8008379082810
Artikelnummer
AVE443ABR1-M
Herstellernummer
443ABR1-M
Hersteller
AVE
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
Einbauinstallation
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Andere Bussysteme:
sonstige
Bemessungsstrom:
10 A
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Geeignet für C-Last:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
0
Max. Schaltstrom:
10 A
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Busmodul abnehmbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
46.5 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein


