Startseite

AVE - AVE443ABCRTALS TERMOSTATO AVEBUS ALLUMINIO SATIN - 443ABCRTALS

KopierenKopieren
AVE - AVE443ABCRTALS TERMOSTATO AVEBUS ALLUMINIO SATIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379507214

Artikelnummer

AVE443ABCRTALS

Herstellernummer

443ABCRTALS

Hersteller

AVE

Termostato ambiente per sistema domotico AVEbus con display a colori e manopola per la regolazione della temperatura. Il dispositivo può essere abbinato ad un attuatore per la termoregolazione. La gestione del profilo termico può essere fatta in abbinamento con il web server domotico. Il dispositivo permette la visualizzazione dell'umidità relativa, dispone di un relè locale in scambio e di un ingresso per una sonda NTC aggiuntiva - Alluminio naturale satinato - Monoblocco