Startseite

AVE - AVE443082USB3A CARICATORE USB UNIVERS. 3A ALLUM.1M - 443082USB3A

KopierenKopieren
AVE - AVE443082USB3A CARICATORE USB UNIVERS. 3A ALLUM.1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 3 mA

  • Montageart - Modulträger

  • Farbe - Silber

  • Ausführung - sonstige

  • Betriebsspannung - 110...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379157525

Artikelnummer

AVE443082USB3A

Herstellernummer

443082USB3A

Hersteller

AVE

Max. Ausgangsstrom:

3 mA

Montageart:

Modulträger

Farbe:

Silber

Ausführung:

sonstige

Betriebsspannung:

110...240 V

Frequenz:

50...60 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

9007

Gerätehöhe:

45 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Anzahl der USB-A-Ports:

1

Anzahl der USB-C Ports:

0

Leistungsaufnahme:

15 W

Caricatore USB universale, Serie Allumia colore grigio tech - nr 1 uscita USB frontale - alimentazione 110-240V~ 50-60 Hz uscita 5V 3A - assorbimento a riposo 0,1 W - consente la ricarica di telefoni cellulari, riproduttori audio portatili, consoles por