AVE - AVE443033RS PRESA RASOI 230V 20VA ALLUMIA 3M - 443033RS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart - Modulträger
Farbe - grau
Nennspannung niedriger Wert - 230 V
Nennspannung hoher Wert - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8008379081653
Artikelnummer
AVE443033RS
Herstellernummer
443033RS
Hersteller
AVE
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart:
Modulträger
Farbe:
grau
Nennspannung niedriger Wert:
230 V
Nennspannung hoher Wert:
230 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Klappdeckel:
nein
Spannung umschaltbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gerätebreite:
75 mm
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Gerätehöhe:
45 mm
Mit Einbaudose:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9007
Transparent:
nein


