AVE - AVE443031 RONZATORE 230VCA ALLUMIA 1M - 443031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Gehäusefarbe - grau
Montageart - Aufbau
Stromart - AC
Tonart - Pulston
Packung
1 ST
Produktserien
Serie Allumia S44
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8008379082490
Artikelnummer
AVE443031
Herstellernummer
443031
Hersteller
AVE
Nennspannung:
230 V
Gehäusefarbe:
grau
Montageart:
Aufbau
Stromart:
AC
Tonart:
Pulston
Schutzart (IP):
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (NEMA):
sonstige
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Ronzatore 230V~ - 1 modulo


