Startseite

AVE - AVE443030 RONZATORE 12VCA 8VA ALLUMIA 1M

KopierenKopieren
AVE - AVE443030 RONZATORE 12VCA 8VA ALLUMIA 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Gehäusefarbe - grau

  • Stromart - AC

  • Tonart - Pulston

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379082483

Artikelnummer

AVE443030

Herstellernummer

443030

Hersteller

AVE

Nennspannung:

12 V

Gehäusefarbe:

grau

Stromart:

AC

Tonart:

Pulston

Schutzart (IP):

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (NEMA):

sonstige

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Ronzatore 12V~ 8VA (selv) - 1 modulo