Startseite

AVE - AVE443005 PULSANTE 1P NA 10A ILLUMIN. ALLU.1M - 443005

KopierenKopieren
AVE - AVE443005 PULSANTE 1P NA 10A ILLUMIN. ALLU.1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - ja

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8008379082353

Artikelnummer

AVE443005

Herstellernummer

443005

Hersteller

AVE

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

ja

Zusammenstellung:

Basiselement

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Pulsante 1P NA 10A illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo