Startseite

AVE - AVE442TC48 DIMMER TOUCH 40-500W 230V 1M - 442TC48

KopierenKopieren
AVE - AVE442TC48 DIMMER TOUCH 40-500W 230V 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - sonstige

  • Lastart - ohmsche Last

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

  • Dimmung Phasenanschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8008379072439

Artikelnummer

AVE442TC48

Herstellernummer

442TC48

Hersteller

AVE

Bedienungsart:

sonstige

Lastart:

ohmsche Last

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Montageart:

Modulträger

Seriendimmer:

ja

Nennspannung:

230...230 V

Farbe:

schwarz

Anzahl der Einheiten:

1

Nebenstelleneingang:

nein

Verwendbar mit Taste:

nein

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Lichtwertspeicher:

nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

ja

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

ja

Befestigungsart:

Klickbefestigung

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Min. Helligkeit steuerbar:

ja

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Halogenfrei:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9017

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anschlussart:

Schraubklemme

Frequenz:

50...60 Hz

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Regolatore di luminosita'230V~ per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza ealogene 40-400W, trasformatori ferromagnetici per lampade alogene in bassissima tensione 40-400VA, trasformatori elettronici con comportamento induttivo 40-300VA tipo OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) - comando e regolazione mediante sfioro superficie frontale delle placche Ave Touch o da piu'punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato e del livello dell'uscita in caso d'interruzione di rete - da abbinare a placche Ave Touch - 1 modulo a scomparsa