AVE - AVE442KNXTC6 COMANDO KNX TOUCH 6CH - 3M S.44 - 442KNXTC6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 6
Anzahl der Betätigungspunkte - 6
Farbe - schwarz
Bussystem KNX - ja
Packung
1 ST
EAN
8008379100569
Artikelnummer
AVE442KNXTC6
Herstellernummer
442KNXTC6
Hersteller
AVE
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
6
Anzahl der Betätigungspunkte:
6
Farbe:
schwarz
Bussystem KNX:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Raumthermostat:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich):
9017
Transparent:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Leistungsaufnahme:
0.39 W


