Startseite

AVE - AVE442ABRT01 ATTUATORE MOTORE TAPP. 1CH LIFE 2M - 442ABRT01

KopierenKopieren
AVE - AVE442ABRT01 ATTUATORE MOTORE TAPP. 1CH LIFE 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - Einbauinstallation

  • Anzahl der Eingänge - 0

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379070442

Artikelnummer

AVE442ABRT01

Herstellernummer

442ABRT01

Hersteller

AVE

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

Einbauinstallation

Anzahl der Eingänge:

0

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Funktion Schalten:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Schaltstrom ohmsch:

10 A

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

1

Stromart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP41

Leistungsaufnahme:

0.2 W

Attuatore per motore tapparelle con comando locale sul fronte completo di copritasto. Dispone di due rele' con contatti interbloccati - 10A resistivi - serie Life Touch - 2 moduli