Startseite

AVE - AVE442085SW TERMOSTATO DISPLAY 230V LIFE 2M

KopierenKopieren
AVE - AVE442085SW TERMOSTATO DISPLAY 230V LIFE 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Max. Spannung der Kontakte - 230 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8008379073870

Artikelnummer

AVE442085SW

Herstellernummer

442085SW

Hersteller

AVE

Montageart:

Aufputz

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP40

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Termostato elettronico estate/inverno a display retroilluminato per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) - uscita con contatto in scambio NA+NC 2A 230V~ - range regolazione temperatura da 0 °C a 35 °C - tasti di comando retroilluminati - ingresso per attivazione a distanza e ingresso per forzatura a temperatura ridotta - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli