Startseite

AVE - AVE442076VE SPIA SEGNAL. SPORGENTE VERDE S44 2M - 442076VE

KopierenKopieren
AVE - AVE442076VE SPIA SEGNAL. SPORGENTE VERDE S44 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

  • Nennspannung - 230 V

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP40

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379090662

Artikelnummer

AVE442076VE

Herstellernummer

442076VE

Hersteller

AVE

Zusammenstellung:

sonstige

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Nennspannung:

230 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Fassung:

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Modulträger

Leuchtmittel:

sonstige

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

schwarz

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9017

Transparent:

nein

Gerätehöhe:

45 mm

Spia di segnalazione sporgente (fuoriporta) con diffusore verde - per lampade con attacco E10 10x28 mm 230V~ 3W max - 2 moduli