Startseite

AVE - AVE442074-W RELE IOT LIFE 1M - 442074-W

KopierenKopieren
AVE - AVE442074-W RELE IOT LIFE 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379157105

Artikelnummer

AVE442074-W

Herstellernummer

442074-W

Hersteller

AVE

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

Unterputz

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1

Andere Bussysteme:

sonstige

Bemessungsstrom:

16 A

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Geeignet für C-Last:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Max. Schaltstrom:

16 A

Anzahl der digitalen Eingänge:

1

Mit LED-Anzeige:

ja

Ausgangsleistung:

3200 W

Mit Busankopplung:

ja

Max. Schaltleistung:

3200 W

Bemessungsbetriebsspannung:

100...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Busmodul abnehmbar:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

50 mm

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Leistungsaufnahme:

1.2 W

Rele' IoT per Luci o Prese. 16 A WiFi Mesh Technology Life 1 Mod. S44. Dispositivo di controllo e comando elettronico wireless 2.4 GHz con uscita rele' da 16A 230Vac 50Hz. completo di mostrina frontale con estetica in funzione della serie civile AVE S.44 1 modulo.