Startseite

AVE - AVE442056 DOPPIO PULSA. 1PNA+1PNA 10A LIFE 1M - 442056

KopierenKopieren
AVE - AVE442056 DOPPIO PULSA. 1PNA+1PNA 10A LIFE 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Wippe

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Montageart - Modulträger

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Ausführung - Taster 1-polig

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8008379073238

Artikelnummer

AVE442056

Herstellernummer

442056

Hersteller

AVE

Bedienungsart:

Wippe

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Montageart:

Modulträger

Bemessungsstrom:

10 A

Ausführung:

Taster 1-polig

Farbe:

schwarz

Polzahl:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Elektronisch bedienbar:

nein

Mechanisch bedienbar:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anschlussart:

Schraubklemme

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Nennspannung:

250 V

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Tasten:

2

RAL-Nummer (ähnlich):

9017

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Für Jalousien:

ja

Für Rollläden:

ja

Für Markisen:

ja

Gerätehöhe:

45 mm

Doppio pulsante 1P NA + 1P NA 10A - illuminabile (solo versione Life Touch) - senza interblocco: e'consentita la chiusura contemporanea dei 2 circuiti - 1 modulo