AVE - AVE442037VE SPIA DI SEGNALAZIONE VERDE S44 1M - 442037VE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - sonstige
Farbe des Leuchtmittels - grün
Nennspannung - 230 V
Geeignet für Schutzart (IP) - IP40
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8008379064168
Artikelnummer
AVE442037VE
Herstellernummer
442037VE
Hersteller
AVE
Zusammenstellung:
sonstige
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Nennspannung:
230 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Fassung:
sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Modulträger
Leuchtmittel:
sonstige
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9017
Transparent:
ja
Gerätehöhe:
45 mm