AVE - AVE442033RS PRESA RASOI 230V 20VA LIFE 3M - 442033RS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart - Modulträger
Farbe - schwarz
Nennspannung niedriger Wert - 230 V
Nennspannung hoher Wert - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8008379073689
Artikelnummer
AVE442033RS
Herstellernummer
442033RS
Hersteller
AVE
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart:
Modulträger
Farbe:
schwarz
Nennspannung niedriger Wert:
230 V
Nennspannung hoher Wert:
230 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Klappdeckel:
nein
Spannung umschaltbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gerätebreite:
75 mm
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Gerätehöhe:
45 mm
Mit Einbaudose:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9017
Transparent:
nein


