Startseite

AVE - AVE442013 TAPPO COPRIFORO LIFE 1M

KopierenKopieren
AVE - AVE442013 TAPPO COPRIFORO LIFE 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - schwarz

  • Befestigungsart - Klemmbefestigung

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8008379225644

Artikelnummer

AVE442013

Herstellernummer

442013

Hersteller

AVE

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

schwarz

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Tappo copriforo - pretranciatura posteriore centrale per agevolare eventuali fori - 1 modulo