AVE - AVE442010/2 INTERRUTTORE 2P 16AX ILLUM. LIFE 2M - 442010/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Schalter 2-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Modulträger
Farbe - schwarz
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Packung
1 ST
EAN
8008379073313
Artikelnummer
AVE442010/2
Herstellernummer
442010/2
Hersteller
AVE
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Modulträger
Farbe:
schwarz
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Tastschalter:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Beleuchtung:
optional
Mit Montageplatte:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Beleuchtungsfunktion:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Beleuchtungsart:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9017
Textfeld/Beschriftungsfläche:
optional
Bemessungsstrom:
16 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Schlagfestigkeit:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
16 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
45 mm
Heizungsschalter:
nein
Gerätehöhe:
45 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


