Startseite

AVE - AVE442005TP/2 PULSA. CAMPANELLO 1P NA 10A LIFE 2M - 442005TP/2

KopierenKopieren
AVE - AVE442005TP/2 PULSA. CAMPANELLO 1P NA 10A LIFE 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Unterputz

  • Drahtlos - nein

  • Mit Namensschild - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8008379073573

Artikelnummer

AVE442005TP/2

Herstellernummer

442005TP/2

Hersteller

AVE

Form:

rechteckig

Montageart:

Unterputz

Drahtlos:

nein

Mit Namensschild:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Beleuchtung:

ja

Farbe:

grau

Breite:

45 mm

Durchmesser:

0 mm

Höhe:

45 mm

Pulsante 1P NA 10A con targhetta portanome retroilluminata - illuminazione a mezzo lampada con attacco E10 10x28 mm tipo T10 1,5W max ad incandescenza o led - fornito con lampada a led 230V~ - fornito con cartoncino portanome personalizzabile - 2 moduli