Startseite

AVE - AVE442005 PULSANTE 1P NA 10A ILLUMIN. LIFE 1M - 442005

KopierenKopieren
AVE - AVE442005 PULSANTE 1P NA 10A ILLUMIN. LIFE 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8008379072842

Artikelnummer

AVE442005

Herstellernummer

442005

Hersteller

AVE

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

ja

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Farbe:

schwarz

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Pulsante 1P NA 10A illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo