Startseite

AVE - AVE441TNDP TASTO SIMBOLO NOT DISTURB DOMUS 1M

KopierenKopieren
AVE - AVE441TNDP TASTO SIMBOLO NOT DISTURB DOMUS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

Packung

  • 14 ST

EAN

8008379106479

Artikelnummer

AVE441TNDP

Herstellernummer

441TNDP

Hersteller

AVE

Ausführung:

einteilige Taste

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Breite:

22.5 mm

Höhe:

45 mm

Placca serie ZAMA 44 in METALLO per scatole rettangolari - colore Argento opaco - 7 moduli - fornita con cornicetta Grigio scuro lucido - supporto da utilizzare 44A07 - dimensioni 210 x 96 mm