Startseite

AVE - AVE441MBTC-TN TASTIERA CONTROLLO ACCESSI - BIANCA - 441MBTC-TN

KopierenKopieren
AVE - AVE441MBTC-TN TASTIERA CONTROLLO ACCESSI - BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Codeschloss

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - Aufputz

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379514601

Artikelnummer

AVE441MBTC-TN

Herstellernummer

441MBTC-TN

Hersteller

AVE

Ausführung:

Codeschloss

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

Aufputz

Andere Bussysteme:

sonstige

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Mit Busankopplung:

ja

Leistungsaufnahme:

3.1 W

Tastiera numerica per il controllo accessi con retroilluminazione RGB dei numeri. Colore bianco. Permette di accedere al varco inserendo un codice valido. Mediante il WEB SERVER (53ABWBS) e l'APP AVECLOUD ? possibile creare i codici e monitorare lo storico dei passaggi. La tastiera ? in grado di leggere tessere MIFARE.Installazione da appoggio parete su scatole art.: 2501. 2501P. 2501CG. 2502. ? consentita l'installazione di massimo 15 dispositivi a valle di un webserver. Se fosse necessario superare il numero di 15 dispositivi ? necessario aggiungere un secondo webserver di supervisione e realizzare un secondo bus separato dal primo. Il cablaggio MODBus dei dispositivi DEVE essere con tipologia Daisy chain (entra/esci).L'intervallo massimo del tempo cheintercorre dalla digitazione di un codice sul tastierino e l'effettiva attuazione del rel? ?: n?5 art. 442MBTCTN: 800 msecn?10 art. 442MBTCTN: 1.3 secn?15 art. 442MBTCTN: 1.8 secGrado di protezione IP40.Dimensioni (LxHxP): 75x117x22 mm.