Startseite

AVE - AVE441AB-LI LETTORE INTERNO AVEBUS DOMUS - 441AB-LI

KopierenKopieren
AVE - AVE441AB-LI LETTORE INTERNO AVEBUS DOMUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379504268

Artikelnummer

AVE441AB-LI

Herstellernummer

441AB-LI

Hersteller

AVE

Ausführung:

sonstige

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

Unterputz

Andere Bussysteme:

sonstige

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP41

Mit Busankopplung:

ja

Leistungsaufnahme:

2.4 W

Lettore interno AVEBUS serie V44 DOMUS per il controllo accessi. Il dispositivo permette il controllo della presenza. verificando che la tessera MIFARE inserita (art. 44339CHUMB) sia valida. Il lettore occupa tre moduli del sistema 44. Sono disponibili n.2 uscite e n.2 ingressi programmabili.