Startseite

AVE - AVE441AB-LE LETTORE ESTERNO AVEBUS DOMUS - 441AB-LE

KopierenKopieren
AVE - AVE441AB-LE LETTORE ESTERNO AVEBUS DOMUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379504213

Artikelnummer

AVE441AB-LE

Herstellernummer

441AB-LE

Hersteller

AVE

Ausführung:

sonstige

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

Unterputz

Andere Bussysteme:

sonstige

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP41

Mit Busankopplung:

ja

Leistungsaufnahme:

2.4 W

Lettore esterno AVEBUS serie V44 DOMUS per il controllo accessi. Il dispositivo permette di accedere al varco se avvicinata una tessera MIFARE (art. 44339CHUMB) o un tag MIFARE (art. 44339CHUMT) validi. Il lettore occupa tre moduli del sistema 44. Sono disponibili n.2 uscite e n.2 ingressi programmabili.