Startseite

AVE - AVE441098T2/3 DOPPIA PRESA USA 2P+T 15A DOMUS 3M - 441098T2/3

KopierenKopieren
AVE - AVE441098T2/3 DOPPIA PRESA USA 2P+T 15A DOMUS 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Modulträger

  • Nennstrom - 15 A

Packung

  • 2 ST

EAN

8008379063666

Artikelnummer

AVE441098T2/3

Herstellernummer

441098T2/3

Hersteller

AVE

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

weiß

Montageart:

Modulträger

Nennstrom:

15 A

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

2

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Anzahl der Phasen:

2

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Anschlussart:

Schraubklemme

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Sonderstromversorgung:

ohne Sonderstromversorgung

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

127 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätebreite:

67.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Anzahl der USB-A-Ports:

0

Anzahl der USB-C Ports:

0

Farbe des Schaltelements:

weiß

Mit WLAN-Repeater:

nein

Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:

nein

Doppia presa polarizzata, Serie Domus colore RAL9010, standard americano/Arabia Saudita 2P+T 15A 127V~ - 3 morsetti (non necessario l utilizzo di cavallotti) - alveoli non schermati - 3 moduli