Startseite

AVE - AVE441096M/DB6 PRESA TV PASS.6DB MASCH.DOMUS 1M - 441096M/DB6

KopierenKopieren
AVE - AVE441096M/DB6 PRESA TV PASS.6DB MASCH.DOMUS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Montageart - Modulträger

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 6.6 dB

  • Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 2 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379148998

Artikelnummer

AVE441096M/DB6

Herstellernummer

441096M/DB6

Hersteller

AVE

Ausführung:

Durchgangsdose

Montageart:

Modulträger

Anzahl der Auslässe:

1

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

6.6 dB

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

2 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Abdeckung:

sonstige

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

5.9 dB

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

weiß

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

2 dB

Fernspeisetauglich:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

DAB+:

nein

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Radio-Frequenzband:

5...2400 MHz

SAT-Frequenzband:

5...2400 MHz

Abschirmeffizienzklasse:

sonstige

Presa telefonica RJ11 (6 poli / 4 contatti) - morsetti a vite - 1 modulo