AVE - AVE441096M/DB10 PRESA TV PASS.10DB MASCH.DOMUS 1M - 441096M/DB10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Montageart - Modulträger
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10.6 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 2 dB
Packung
1 ST
EAN
8008379149001
Artikelnummer
AVE441096M/DB10
Herstellernummer
441096M/DB10
Hersteller
AVE
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Modulträger
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
10.6 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
2 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Abdeckung:
sonstige
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
9.9 dB
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
weiß
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
2 dB
Fernspeisetauglich:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige
Gerätebreite:
22.5 mm
Gerätehöhe:
45 mm
DAB+:
nein
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz
Radio-Frequenzband:
5...2400 MHz
SAT-Frequenzband:
5...2400 MHz
Abschirmeffizienzklasse:
sonstige


