Startseite

AVE - AVE441096IF PRESA TV/RD DIRE.IEC FEMM. DOMUS 1M - 441096IF

KopierenKopieren
AVE - AVE441096IF PRESA TV/RD DIRE.IEC FEMM. DOMUS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Enddose

  • Montageart - Modulträger

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Geeignet für Kabelmodem - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8008379063611

Artikelnummer

AVE441096IF

Herstellernummer

441096IF

Hersteller

AVE

Ausführung:

Enddose

Montageart:

Modulträger

Anzahl der Auslässe:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Abdeckung:

sonstige

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

weiß

Fernspeisetauglich:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

DAB+:

nein

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Radio-Frequenzband:

5...2400 MHz

SAT-Frequenzband:

5...2400 MHz

Abschirmeffizienzklasse:

sonstige

Presa coassiale TV/SAT diretta con porta utente IEC 60169-2 femmina per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione in ingresso del cavo coassiale - fornita con etichette adesive TV/SAT - 1 modulo