AVE - AVE441079 IGROSTATO ELETT.MANOP.230V DOMUS 2M - 441079

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ablesbar - nein
Schutzart (IP) - IP40
Anzahl der Schaltstufen - 1
Schutzart (NEMA) - sonstige
Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit) - 50 %
Packung
1 ST
EAN
8008379094417
Artikelnummer
AVE441079
Herstellernummer
441079
Hersteller
AVE
Ablesbar:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Anzahl der Schaltstufen:
1
Schutzart (NEMA):
sonstige
Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
50 %
Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
95 %
Max. Kontaktbelastung:
8 A
Kontaktverriegelung:
ja
Mit Display:
nein
Breite:
45 mm
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Kunststoffelement
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Schaltdifferenz einstellbar:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Farbe:
weiß
Höhe:
45 mm
RAL-Nummer:
9010
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


