Startseite

AVE - AVE441075MC PULSAN.CHIAVE UNIF. 2P 10A DOMUS 1M - 441075MC

KopierenKopieren
AVE - AVE441075MC PULSAN.CHIAVE UNIF. 2P 10A DOMUS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Schlüssel

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Nennspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379069798

Artikelnummer

AVE441075MC

Herstellernummer

441075MC

Hersteller

AVE

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Schlüssel

Mit Beleuchtung:

nein

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

10 A

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Pulsante 2P NA 10A con chiave unificata - codifica chiave 511 - fornito con 2 chiavi - la chiave esce solo in posizione di aperto - 1 modulo