Startseite

AVE - AVE441072 DEVIATORE CHIAVE 1P 10AX DOMUS 1M - 441072

KopierenKopieren
AVE - AVE441072 DEVIATORE CHIAVE 1P 10AX DOMUS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Schlüssel

  • Montageart - Modulträger

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379063062

Artikelnummer

AVE441072

Herstellernummer

441072

Hersteller

AVE

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Schlüssel

Montageart:

Modulträger

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

0

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Beleuchtung:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Beleuchtungsart:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Textfeld/Beschriftungsfläche:

optional

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Schlagfestigkeit:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

22.5 mm

Heizungsschalter:

nein

Gerätehöhe:

45 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbe des Schaltelements:

weiß

Deviatore 1P 10AX con chiave - codifica chiave casuale - fornito con 2 chiavi - la chiave esce in entrambe le posizioni - 1 modulo