AVE - AVE441071MC INTER.CHIAVE UNIF. 2P 10AX DOMUS 1M - 441071MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Schalter 2-polig
Bedienungsart - Schlüssel
Montageart - Modulträger
Farbe - weiß
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Packung
1 ST
EAN
8008379069774
Artikelnummer
AVE441071MC
Herstellernummer
441071MC
Hersteller
AVE
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Bedienungsart:
Schlüssel
Montageart:
Modulträger
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Betätigungswippen:
0
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Beleuchtung:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Beleuchtungsfunktion:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Beleuchtungsart:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Textfeld/Beschriftungsfläche:
optional
Bemessungsstrom:
10 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Schlagfestigkeit:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
22.5 mm
Heizungsschalter:
nein
Gerätehöhe:
45 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Farbe des Schaltelements:
weiß


