AVE - AVE441033RS PRESA RASOI 230V 20VA DOMUS 3M - 441033RS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart - Modulträger
Farbe - weiß
Nennspannung niedriger Wert - 230 V
Nennspannung hoher Wert - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8008379063215
Artikelnummer
AVE441033RS
Herstellernummer
441033RS
Hersteller
AVE
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart:
Modulträger
Farbe:
weiß
Nennspannung niedriger Wert:
230 V
Nennspannung hoher Wert:
230 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Klappdeckel:
nein
Spannung umschaltbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gerätebreite:
67.5 mm
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Gerätehöhe:
45 mm
Mit Einbaudose:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein


