AVE - AVE441031 RONZATORE 230VCA DOMUS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Gehäusefarbe - weiß
Montageart - Einbau
Stromart - AC
Tonart - Pulston
Packung
1 ST
Produktserien
Serie Domus 100
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8008379063482
Artikelnummer
AVE441031
Herstellernummer
441031
Hersteller
AVE
Nennspannung:
230 V
Gehäusefarbe:
weiß
Montageart:
Einbau
Stromart:
AC
Tonart:
Pulston
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (NEMA):
sonstige
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Ronzatore 230V~ - 1 modulo