AVE - AVE441026K PRESA TELEFONI. ST.INGLESE DOMUS 1M - 441026K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - sonstige
Steckverbindertyp - RJ12 6(6)
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - nein
Anschlussart - sonstige
Packung
2 ST
EAN
8008379077403
Artikelnummer
AVE441026K
Herstellernummer
441026K
Hersteller
AVE
Kategorie:
sonstige
Steckverbindertyp:
RJ12 6(6)
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
nein
Anschlussart:
sonstige
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
nein
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Flachkabel:
ja
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein


