AVE - AVE441025 PULSANTE 1P NA+NC 10A ILL. DOMUS 1M - 441025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Serientaster
Bedienungsart - Druckknopf
Mit Beleuchtung - ja
Zusammenstellung - Basiselement mit voller Abdeckplatte
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
1 ST
EAN
8008379069705
Artikelnummer
AVE441025
Herstellernummer
441025
Hersteller
AVE
Ausführung:
Serientaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Mit Beleuchtung:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Einbauinstallation
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein


