Startseite

AVE - AVE441013 TAPPO COPRIFORO DOMUS 1M - 441013

KopierenKopieren
AVE - AVE441013 TAPPO COPRIFORO DOMUS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - sonstige

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8008379222148

Artikelnummer

AVE441013

Herstellernummer

441013

Hersteller

AVE

Ausführung:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

22.5 mm

Höhe:

45 mm

Tappo copriforo, serie DOMUS colore RAL9010, con pretranciatura posteriore centrale per agevolare eventuali fori - 1 modulo