Startseite

AVE - AVE441008 USCITA CON SERRACAVO DOMUS 1M

KopierenKopieren
AVE - AVE441008 USCITA CON SERRACAVO DOMUS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379063352

Artikelnummer

AVE441008

Herstellernummer

441008

Hersteller

AVE

Ausführung:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Uscita d 9 mm con serracavo antitrazione - consente il passaggio di cavi da d4 mm a d8 mm - 1 modulo